曜日別特売
20-CDA2KF63-350-G39 20 Series(20-CDA2) SMC 31710753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20-CDA2KF63-350-G39 20 Series(20-CDA2) SMC 31710753
20-CDA2KF63-350-G39 20 Series(20-CDA2) SMC 31710753

20 Series(20-CDA2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)350
内容量1個注文コード31710753品番20-CDA2KF63-350-G39
参考基準価格(税別)¥47,360販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする