F3F40L7-MD22TWNTN ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L ニッセイ 31730756

ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード31730756品番F3F40L7-MD22TWNTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥206,500
出力(kW)2.2電源三相電圧(V)380/400/400/440減速比7.5周波数(Hz)50/50/60/60軸の形状中実軸取付方式フランジ取付ブレーキ有無なし使用環境屋内回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240安全率1.0枠番40mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズF3シリーズFタイプ(中実軸)定格電流(A)4.5/4.4/4.2/3.9出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])200/240RoHS指令(10物質対応)対応定格回転速度(r.p.m)1440/1450/1740/1750出力軸方向(入力側から見た場合)左側許容慣性モーメント(kg・m2)0.007出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)200[91]/240[76]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])3230 [330]実減速比2/15

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31730756F3F40L7-MD22TWNTN18093760F3F40L7-MR22TWNTN画像準備中ギアモータ F3 シリーズ F タイプ (中実軸) 倍電圧 F3F40Lニッセイ1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする