20-CDQSWB16-20DM-M9BWVL CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB) SMC 31734395

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)20-CDQSWB16-20DM-M9BWVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・オートスイッチ種類・ボディオプションなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
16
オートスイッチ種類
M9BWV
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
31734395
品番
20-CDQSWB16-20DM-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
シリーズ
クリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする