※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
チューブ内径・オートスイッチ種類・ボディオプション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ種類
M9B
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
31734404
品番
20-CDQSWB20-50DM-M9BL
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
シリーズ
クリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード