20-CDQSWB20-50DCM-M9BWL CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB) SMC 31734413

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(20-CDQSWB)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はチューブ内径・オートスイッチ種類・ボディオプションなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
オートスイッチ種類
M9BW
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
注文コード
31734413
品番
20-CDQSWB20-50DCM-M9BWL
参考基準価格(税別)¥18,540販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
シリーズ
クリーン/銅系・フッ素系不可:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする