SMC
AC Series(AC40A-F02)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
31793195
品番
AC40A-F02G-1-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,660
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02~0.2
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
排気方式
(-) リリーフタイプ
流れ方向
左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード