SMC
AC Series(AC40A-F02)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31793238
品番
AC40A-F02CG
参考基準価格(税別)
¥22,170
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オートドレン仕様
フロート式オートドレン(N.C.)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード