※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
21 Series(21)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)
チューブ内径(Φmm)
16
注文コード
31800195
品番
21-CQ2B16-10D
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・ボディサイズ・チューブ内径
など
336
種類から選べます
他の種類を見る
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
シリーズ
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
CADデータダウンロード