※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
22 Series(22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
注文コード
31806258
品番
22-CDM2B20-100Z
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・サイズ・ストローク
など
328
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
クッション
(-) ラバークッション
シリーズ
(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
CADデータダウンロード