※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの エアシリンダ用部品
22 Series(22)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
注文コード
31806452
品番
22-CDQSB12-30D
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・サイズ・ストローク
など
328
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
30
タイプ
(22) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (バキュームタイプ)
クッション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード