※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
A型 アウトレットブッシング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オイスターグレー
注文コード
31818204
品番
DZA153KH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥129
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
オイスターグレー
質量(kg)
0.01
種類
A型
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
29.2