Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
A型 アウトレットブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818213
品番
DZA153KW
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色
ホワイト
質量(kg)
0.01
種類
A型
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
13.6
寸法W(mm)
29.2