※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
A型ティー 後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818229
品番
DZA137E
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
タイプ
後付け型
形状
ティー
質量(kg)
0.05
種類
A型
寸法H(mm)
13
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
64
寸法W(mm)
28
寸法R(mm)
14