※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
A型フラットエルボ 後付け型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818247
品番
DZA129E
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
タイプ
後付け型
形状
フラットエルボ
質量(kg)
0.03
種類
A型
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
13
寸法W(mm)
28
寸法R(mm)
14