※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
A型フリージョイント 連結・後付兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818265
品番
DZA177E
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
色
ミルキーホワイト
タイプ
ケーブル工事専用
仕様
連結・後付け兼用
形状
フリージョイント
質量(kg)
0.01
種類
A型
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
9.5
寸法W(mm)
20