※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
C型 セパレータ L=1800
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31818369
品番
DZC308
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
硬質塩化ビニル製
仕様
ケーブル工事専用
形状
セパレータ
幅(mm)
23
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
15.5
種類
C型
寸法L(mm)
1800