※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ケーブル収納・配線
Panasonic(パナソニック)の ケーブルモール
Panasonic(パナソニック)の モール
C型ティー 後付け型
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ミルキーホワイト
注文コード
31818396
品番
DZC337E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミルキーホワイト
タイプ
後付け型
形状
ティー
質量(kg)
0.22
種類
C型
寸法H(mm)
31.4
寸法L1(mm)
170
寸法L2(mm)
116
寸法W(mm)
62.8
寸法R(mm)
25