※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ付絶縁ブッシング(薄鋼用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)16.8 注文コード31818789 品番DS1525K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥285 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は寸法Hなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 質量(kg)0.02 タイプキャップ付 種類薄鋼電線管用 寸法H(mm)16.8 寸法d(mm)20.2 呼びC25 寸法A(mm)33 寸法D(mm)30.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする