SMC
AC Series(AC40B-40)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
流れ方向
左→右
左→右
右→左
ボディサイズ
40
40
40mm
オートドレン仕様
オートドレンなし
オートドレンなし
(-) オートドレンなし
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31818912
品番
AC40B-04E1-T-6
参考基準価格(税別)
¥21,010
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/2
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ