※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじなしエントランス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31819263 品番 DSSJ0951
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。

呼びE51 寸法A(mm)135 寸法B(mm)151 寸法D(mm)58 止めねじ長さ(mm)6 本数止めねじ:2 質量(kg)1.87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする