※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルLL型(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31821783 品番 DF2251P
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

露出配管でL形に曲げる場合に使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)1.2 種類薄鋼電線管用 呼びC51 寸法A(mm)120 規格JIS C8330 寸法D(mm)60 寸法B(mm)60 寸法C(mm)63 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする