※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニバーサルLL型(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31821817 品番 DFZ2228P
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

露出配管でL形に曲げる場合に使用します。

材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2以上)+電気亜鉛めっき※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス 質量(kg)0.56 種類厚鋼電線管用 呼びG28 寸法A(mm)110 規格JIS C8330 寸法D(mm)42 寸法B(mm)45 寸法C(mm)47 寸法l(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする