※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルLL型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31821826
品番
DFZ2236P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
材質
鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2以上)+電気亜鉛めっき※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス
質量(kg)
1.1
種類
厚鋼電線管用
呼び
G36
寸法A(mm)
120
規格
JIS C8330
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
62
寸法l(mm)
25