Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
住宅用スイッチボックス浅型1コ用 木ねじ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
31822325
品番
DM82101
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16-CD16用 木ねじ1本付
長さ(mm)
65
幅(mm)
28
高さ(mm)
102
種類
1コ用