※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装中型四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822754
品番
DS3402B
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
102
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
100
板厚(mm)
2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1