58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823953 58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823953 58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823953 58700 Jawin 防寒ジャンパー 58700 自重堂 31823953

Jawin 防寒ジャンパー 58700

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31823953 品番 58700
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

存在感際立つ防寒ジャンパー
カモフラ柄と光沢感を融合させてデザイン性を追求した軽量防寒。
光沢カモフラプリント
カモフラプリントの上に光沢感のある転写ラバープリントを部分的に施し、光沢カモフラ柄を表現しています。

シャイニーカモフラ サイズM 機能野帳対応 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト、フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン 仕様右身頃内ポケット、胸ファスナーポケット、袖口内ジャージ仕様、背ネーム、左身頃内側ペン差し、ワンポイント 種別防寒ジャンパー 胸囲(cm)112 肩幅(cm)42 袖丈(cm)64 着丈(cm)66 生地高密度タフタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プリント加工部へのもみ洗い及びアイロンはお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする