71600 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 自重堂 31824197 71600 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 自重堂 31824197 71600 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 自重堂 31824197 71600 Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600 自重堂 31824197

Z-DRAGON ストレッチジャンパー 71600

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31824197 品番 71600
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥4,609
販売価格(税別)
4,190

伸縮性に優れたストレッチデニム素材
カモフラプリントを施しデザイン性を追求したハイブリッドモデル。

ブラックカモフラ サイズM 機能ストレッチ、野帳対応 混率(%)綿70・ポリエステル29・ポリウレタン1、フロント:金属ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン 仕様背当プリント、右ポケット内側ファスナー、左袖ペン差し、ワンポイント、内ポケット、左胸二重ポケット 種別ジャンパー 胸囲(cm)104 肩幅(cm)43 袖丈(cm)61 着丈(cm)62 生地ストレッチデニム RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※デニム生地の製品の特性上、製品ごとに色ムラ、色ブレ、サイズに若干の誤差がある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-02
用途:
塗装作業の時
建設業・工事業

もう少し軽いといいと思います。
ストレッチ素材なのか伸びを感じなかったです。

対象商品:
31824355
2022-11-05
用途:
電気工事の時
建設業・工事業

身長180 体重90ですがLLでもストレッチが効いて作業に支障もなく見た目も普通に着こなせています。
現場でも受けが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする