「快適なチャップス・涼くん」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31831574 品番 MT585
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

チェンソー作業時にズボンの上に着用する夏向けの防護チャップスです。
商品名が示す通り優れた快適性や、オレンジカラーの高い視認性、膝部のツータック設計などによる快適な作業性が特長です。
独自の高機能素材で安全・軽量化を実現。
防水性・透湿性といった相反する機能を高次元で両立させ、生地の風合いや着心地を損なうことなく高機能を付加した機能素材「WATER FIELD」を表地に、体温上昇と汗のベタベタ感を解消する爽快素材「クールマックス」を裏地に使用しております。

オレンジ×カーキ サイズLL 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 全長(cm)95 上幅(cm)54 材質(裏地)ポリエステル 材質(表地)ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:382

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする