「あ・かる〜いチャップス」

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 31831608 品番 MT565
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

使いやすい新設計で快適な作業性。
ウエスト部分に滑り止め加工を施しており、膝部はゆとりのあるツータックで楽に屈伸ができます。
防護衣の内部には特殊繊維が織り込まれています。
ソーチェン(刃)が布地を切り裂くと特殊繊維が引き出され、ソーチェンに絡み付き、ソーチェンの回転を瞬時に停止させます。

オレンジ 材質防護材:ポリエステル・アラミド繊維 サイズLL 全長(cm)95 上幅(cm)54 材質(裏地)ナイロン 材質(表地)ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33229596
2022-06-10
用途:
危険作業の防護
医療・福祉・介護関連業

危険作業中 針など刺さらない用にするための購入でしたが
女性には少し大きめでした。
使用には差し支えありませんでした。
Sサイズも制作してほしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする