肩掛噴霧器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31831897 品番FM-90Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製タンク採用。
小型・軽量で手軽に散布できます。

種類蓄圧式 タンク容量(L)9 材質タンク/ステンレス鋼板 質量(kg)1.69 圧力0.3〜0.5MPa(3〜5kgf/cm2) ノズル伸縮ノズル50〜129cm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×14.2×47 噴口1頭口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする