フッ素回転台つき餅きり機 「まーるまるちゃん」

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31831924 品番HCF-233
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大容量のホッパー(5.4リットル)で、しかも軽量コンパクト。
テーブルに固定できる吸盤付
餅きりナイフ、フッ素回転台は餅のつきにくいフッ素樹脂加工。
回転台は手動で動かすため、電源が必要ありません。
誰でも手軽に丸餅が作れる。(熱くない・早い)
大小自在の大きさに調整できる。
お好みの場所で作業ができる。
切った餅同士がくっつかない。
少し冷めた状態で取ることができる。

質量(kg)餅切り部:1.3、回転台部:0.53 取付方式専用スタンドで脱着自在 タンク容量(L)5.4 加工回転台:フッ素樹脂加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×25×36 押し出しスクリュー方式 刃部加工フッ素樹脂加工 寸法(幅W×高さH)(cm)29.3×6.7(回転台部)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31831924
2023-12-11
用途:
自治会の餅つき大会
志茂三丁目自治会 様 (その他業種)

餅つき大会に使用することになって購入しました。役員さん何人かで試運転して見ました。皆さん楽しいって言って好評でした。形も大きさも自由に決められるし早いしで、もう一台購入した方がいいのでは?と言う意見が出まして、2台目も購入しました。便利で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする