婦人卓上ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31832195 品番PSZK75K-A7-21K
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ

サイズ7号 バスト(cm)79 ウエスト(cm)57 肩幅(cm)35 材質ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 腕:木目調樹脂製 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)50 最高高さ(cm)97 最低高さ(cm)79 本体寸法(cm)67 ベース寸法(cm)25×23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする