婦人卓上ニュースタンダードボディ キャンバス張

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31832335 品番PNZ8K-21K
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ

サイズ9号 バスト(cm)81 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 パイプ径(Φmm)19 ボディ丈(cm)48 最高高さ(cm)86 最低高さ(cm)66 本体寸法(cm)58 ベース寸法(cm)25×23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする