PNK55-A7B-AG49B 婦人ニュースタンダードボディ 芯地張 サンクリエイト 31832475

婦人ニュースタンダードボディ 芯地張

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装 注文コード31832475 品番PNK55-A7B-AG49B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,900
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ

サイズ9号 バスト(cm)81 ウエスト(cm)59 肩幅(cm)37 ヒップ(cm)85 材質ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装 パイプ径(Φmm)25 ボディ丈(cm)71 最高高さ(cm)195 最低高さ(cm)150 本体寸法(cm)91 ベース寸法(cm)Φ35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする