サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士卓上ニュースタンダードボディ キャンバス張
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31833604
品番
GNZK8B-A7B-AG59B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
43
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
76
材質
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 茶染 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
56
最高高さ(cm)
92
最低高さ(cm)
65
本体寸法(cm)
63
ベース寸法(cm)
Φ25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません