サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
紳士ロングボディ 卓上型 芯地張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31833805
品番
GNZK55-A7B-S36B
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
76
材質
ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調茶樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 アンティークゴールド塗装
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
56
最高高さ(cm)
103
最低高さ(cm)
77
本体寸法(cm)
74
ベース寸法(cm)
26×26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません