サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの ハンド/ヘッド/パーツツール
紳士婦人用帽子掛け アイボリーニット布張
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31834286
品番
CA-A1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
便利な小物
色
アイボリー
性別
紳士・婦人両用
材質
帽子掛け:発泡スチロール製 アイボリーニット張 金具:スチール製 メッキ仕上
仕様
Φ150 半球 SUNボディ専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません