サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 紳士トルソー
ミニトルソ紳士
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ボディ:発泡スチロール 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 白塗装 ベース・軸:木製 白塗装
注文コード
31834776
品番
MM7W-31S1W
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
材質
ボディ:発泡スチロール 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 白塗装 ベース・軸:木製 白塗装
幅(cm)
Φ:14
寸法(cm)
【軸】15
高さ(cm)
63
厚さ(cm)
3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません