婦人卓上ベーシックトルソ スポーツアームタイプ 白艶消し塗装

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31836219 品番LGT70-A43-21
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

動きのあるスポーツシーンにマッチする

サイズ9号 バスト(cm)82 ウエスト(cm)60 肩幅(cm)40 材質ボディ:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製 パイプ径(Φmm)19 最高高さ(cm)90 最低高さ(cm)60 本体寸法(cm)54 ベース寸法(cm)25×23

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする