サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの 婦人トルソー
婦人卓上ベーシックトルソ 頭付 スポーツアームタイプ 白艶消し塗装
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31836255
品番
LGT70-H1W-A43-72
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
動きのあるスポーツシーンにマッチする
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
60
肩幅(cm)
40
材質
ボディ・頭:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 腕:ポリプロピレン製 白艶消し塗装 ベース:スチール製 マットクローム仕上 パイプ:アルミ製
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
54
最高高さ(cm)
107
最低高さ(cm)
77
本体寸法(cm)
71
ベース寸法(cm)
25×23
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません