サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
ベビーサンドール アイボリーレイヨン張り 頭付 ベース無し
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
バスト(cm)
50
注文コード
31839938
品番
SD31-H-NB-1Y
参考基準価格(税別)
¥36,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
バスト
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質
ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:ポリプロピレン製 アイボリーレイヨン張
サイズ
70〜80cm
ウエスト(cm)
49.5
肩幅(cm)
25
ヒップ(cm)
53
バスト(cm)
50
適合年齢(歳)
1才
本体寸法(cm)
73.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません