サンクリエイト
サンクリエイトの 陳列・ディスプレイ用品
サンクリエイトの マネキン/ボディ/トルソー
サンクリエイトの こどもトルソー
子供サンドール アイボリーレイヨン張 フェイス付 ベース付 6ヶ月
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31840017
品番
SD31-G1-1Y
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ベビーのかわいらしさを簡単に表現。
材質
ボディ・腕:軟質発泡ウレタン製 アイボリーレイヨン張 頭:樹脂製 アイボリーレイヨン張 ベース:スチール製 マットクローム仕上
サイズ
70〜80cm
ウエスト(cm)
49.5
肩幅(cm)
25
ヒップ(cm)
53
バスト(cm)
50
本体寸法(cm)
73.5
ベース寸法(cm)
Φ27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません