PVCショートブーツ JKP-102

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31841119 品番JKP-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

一体成型で丈夫なPVC長靴

形状ミドルカット サイズ(cm)23 チェックレッド 材質(アッパー)塩化ビニル樹脂 用途一般作業用長靴 種類作業靴 材質(ソール)塩化ビニル樹脂 靴タイプ半長靴
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、かすり傷などの原因となります。適正な靴をお選びください。また、発汗などによりゆがみ、かぶれを生じたときは直ちにご使用をおやめください。ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により樹脂の変形がおこります。
※油の引いてある場所でのご使用は避けてください。
※有機溶剤、油、薬品や肥料などの成分により、本体は劣化しやすくなるので、ご注意ください。
※汚れ落としには、ぬるま湯か水でやわらかい布地を使用して丁寧にあらってください。また、油脂類が付着した場合は、ご使用後に中性洗剤で落とした後、水洗いしてください。
※直射日光を避け、低温で湿気のないところで保管してください。
※この長靴PVC樹脂製です。極端な低温下(-20度以下)でのご使用は避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31841076
2020-05-01
用途:
軽微な農作業用
電気・ガス・熱供給・水道業

まるごと合成樹脂なので、履き心地は今一つですが、安くて作業用としては十分です。
履き心地はカップインソールを入れると改善されます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする