OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31841889 品番54393
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。
380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。

電源直流 電圧(V)6.6〜7.2 用途模型用モータ- 適合RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ) 種類汎用モーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24900(7.2V) 最大トルク(g・cm)129(7.2V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする