FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 31841907 FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 31841907 FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 31841907 FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 31841907 FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 31841907 FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 31841907

丸のこ アルミベース ブレーキ付

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31841907 品番 FC6MA3
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。

消費電力(W)1050 ノコ刃外径(Φmm)165 切込深さ(mm)(90°時)0〜57 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 切込深さ(mm)(45°時)0〜38 付属品165mmチップソー(刃数52)、ガイド、六角棒スパナ 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×210×230 コード長さ(m)5(2心) 定格電流(A)11 仕様・用途集じん機接続可能 ベースアルミ アズワン品番65-0295-40 取付穴径(mm)20
注意
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください
※取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:564

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31841907
2024-02-14
用途:
木材を切るのに使ってます
山本建設 様 (建設業・工事業)

手軽な大きさで使いやすいし音も静かで
品物が届くのも早くて梱包の仕方が最高です。
電気ノコと刃がセットでしたら良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31841916
2024-03-08
用途:
木材の現場引き割り作業
神稲建設株式会社 様 (建設業・工事業)

柱材が2回の回し切で切れる、重量的に下のサイズの物より
重いが仕方ない。

対象商品:
31841916
2022-12-15
用途:
トラック荷台のボデー貼り
運輸・通信業

アルミボディーの軽量、ブレーキ機能が良いと思います。刃は消耗品なのでモーター類の耐久性に期待です。

対象商品:
31841907
2021-11-11
用途:
物置台・棚等
珈琲工房LEO 様 (飲食業)

回転が速いので危険を感じ・電気鋸・ジグゾーを使用していたが中々うまく切断とか切り口の乱れ等で綺麗に仕上がらないので。ついホームセンターでのカットに頼り無駄が多く半端部材がたまってしまう。ビデオで丸鋸の安全な活用方法を見て、一年発揮してこの丸鋸を購入昨日初めて使用開始中々寸法通りに切断できず苦労しましたが、慣れて来ると良いことが実感でき初めて作った台も、今までの半端部材を集めて作ったのだが、我ながら大いに満足している次第です
又、このクラスでは価格的にも満足しています

2人が参考にしています
対象商品:
31841907
2021-02-26
用途:
板材の切断
製造業

女性でも持ちやすく、それでいてパワーも充分です。コンパネや2×4材のカットなどに使っています。小回りが効いて使いやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
31841907
2020-05-17
用途:
2×4材のカットをメインに実施

カット面がとてもきれいでびっくり、偏芯精度がとても良い印象。標準刃をフッ素コーティング刃に替えているので切断抵抗はとても軽い。

2人が参考にしています
対象商品:
31841916
2020-02-19
用途:
中庭門柱交換作業

□90ミリ角材が一度で切断出来ましたので大変満足しています。

対象商品:
31841907
2019-12-14
用途:
べニア板の切断

軸のブレは感じない精度で切り口がキレイに仕上がりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする