丸のこ 鉄板ベース ブレーキ付

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31841925 品番FC6BB3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。

消費電力(W)1050 ノコ刃外径(Φmm)165 切込深さ(mm)(90°時)0〜57 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 切込深さ(mm)(45°時)0〜38 付属品165mmチップソー(刃数52)、ガイド、六角棒スパナ 質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×210×230 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
注意
※ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください
※取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31841925 FC6BB3 31841907 FC6MA3 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 丸のこ アルミベース ブレーキ付 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31841925
2024-01-12
用途:
材木の加工
製造業

小型軽量で使い勝手がいいです。日曜大工に最適です。

対象商品:
31841934
2024-02-28
用途:
角材の切断

今までノコギリで切っていたが簡単に切断出来ました。初めてなので、取扱説明書を理解するのが大変でした。

対象商品:
31841925
2023-08-31
用途:
木床の解体作業時

若干、重量感があり、作業するにあたって、ちょっと疲れそうです。
まだ、作業は、していませんが・・・。

対象商品:
31841934
2022-06-03
用途:
木材の加工
卸売・小売業

以前購入して商品が廃盤になってしまっていたので、こちらを購入。
機能も申し分なく、使いやすいです。
木材加工で使用していますが、切れ味もいいので作業がはかどります。

対象商品:
31841934
2022-04-17
用途:
工作時、廃材カット時。
有限会社スラッシュ 様

主に大型木材廃棄時のカット用です。この用途の場合、多少荒っぽい感じの切れ味でも十分です、コストパフォーマンスがいいと思います。

対象商品:
31841934
2020-12-22
用途:
解体作業に使用
w 様

マンションリホーム前の解体工事に使用していますが、使用度がすごいので精密な丸鋸だと早目に壊れてしまう事も多くコスパ的にこの丸鋸を使ってみました。床などを壊す際も丸のこの歯の長さの調整も楽だし使いやすいです。

対象商品:
31841934
2020-11-20
用途:
材料を切る
有限会社青木工務店 様 (建設業・工事業)

さすがに日立工機 使いやすくパワーもありとても楽に使えます

対象商品:
31841925
2019-04-27
用途:
コンパネ切断
サンソー精工株式会社 様 (製造業)

スイスイ切れて、大満足。
軽いから持ち運びも楽チン。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする