105×2.2×15 切断砥石 金の虎 レヂトン 31845793 105×2.2×15 切断砥石 金の虎 レヂトン 31845793 105×2.2×15 切断砥石 金の虎 レヂトン 31845793

切断砥石 金の虎

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード31845793 品番105×2.2×15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ステンレス・金属用 驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石。優れた自生作用により、従来にないスムーズな切り込みと鋭い切削性をあらゆる鋼材に高度に発揮切断をパワフルにスピーディーにクリアする。鋭い切削性と抜群の耐久性。切断効率を大幅に向上させ、高いコストパフォーマンスを実現。

用途SS型鋼(アングル・チャンネル・丸棒)、SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)、STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ)、平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) 仕様B3F 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材AZ 硬度T 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)105 穴径(mm)15
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする