レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
メタルカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
31845845
品番
100×2.2×15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
一般鋼材の切断に安定した能力を発揮するスタンダードタイプの切断砥石。
粒度
46
外径(mm)
100
厚さ(mm)
2.2
穴径(mm)
15
砥材
A
用途
パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の切断に。
硬度
S
最高使用周速度(m/s)
72
注意
※砥石カバーを必ず取り付けてご使用ください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※砥石の側面は使用しないでください。