レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 金属用
切断砥石 エンジンカッター コマンドー 金属用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31845985
品番
305×4.0×30.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用。両面補強。
粒度、硬度
A30R・BF
外径(mm)
305
厚さ(mm)
4
穴径(mm)
30.5
用途
金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材など)
タイプ
金属用
最高使用周速度(m/s)
100
注意
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。