レヂトン
レヂトンの 切断
レヂトンの 切断砥石
レヂトンの 非金属用
エンジンカッターコマンドー 非金属用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
穴径(mm)
30.5
注文コード
31845994
品番
305×4.0×30.5
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
穴径・外径×厚さ×穴径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味と驚異の耐久性
強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!
3〜5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途
非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)
厚さ(mm)
4
タイプ
非金属用
粒度、硬度
GC24R・BF
最高使用周速度(m/s)
100
外径(mm)
305
穴径(mm)
30.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。